段之介

段之介 エムエフ 段之介 エムエフ
(1件のレビュー)

リサイクル可能な階段養生材です。
硬くて養生効果が高く、階段の框、踏み板、ケコミを養生することができます。
表面にエンボス加工を施しており、滑りにくくなっています。

適合サイズ(mm)
框/40
踏み板/215~245
ケコミ/125~155
材質再生パルプ 幅(mm)730 厚さ(mm)2.3 内容量1ケース(14枚×3箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34556496 N48-011
オープン
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
34556496
2019-05-16
用途:
養生
建設業・工事業

簡単に、フィット出来て使いやすい。再利用可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする