曜日別特売

段吉(直用)

段吉(直用) - エムエフ段吉(直用) - エムエフ
(2件のレビュー)

階段の框と踏み板にそうようになっておりますのでカットする必要がありません。
ダンボールと一緒にリサイクルに回すことができます。

用途階段の養生材質再生パルプ幅(mm)730奥行(mm)200~240適合サイズ(mm)ケコミ/170~130内容量1ケース(48枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34556505N46-011
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34556505
2019-07-05
用途: 貼替の階段の養生
建設業・工事業

クロス貼替用に階段の養生として購入。
しっかりしすぎてカットが少し大変でしたが
養生としては最適です。

対象商品 : 34556505
2017-02-23
用途: 塗装
塗創研

自宅の内装塗装で階段養生で使いましたがかなり使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする