曜日別特売

3838-30 綿100% 長袖ツナギ

3838-30 綿100% 長袖ツナギ - アタックベース3838-30 綿100% 長袖ツナギ - アタックベース3838-30 綿100% 長袖ツナギ - アタックベース3838-30 綿100% 長袖ツナギ - アタックベース3838-30 綿100% 長袖ツナギ - アタックベース3838-30 綿100% 長袖ツナギ - アタックベース3838-30 綿100% 長袖ツナギ - アタックベース3838-30 綿100% 長袖ツナギ - アタックベース
(28件のレビュー)

人気No.1の長袖ツナギ(作業服)です。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖つなぎ混率(%)綿100質量(g/m2)265生地ツイル名入れ裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事袖丈長袖内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34556672383830ダークブルーS
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34556681383830ダークブルーM
13,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
34556697383830ダークブルーL
13,000
6,998
7,698(税込)
欠品中
裾上げ可
名入れ可
出荷予定:2026年2月19日
34556706383830ダークブルーLL
13,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
34556715383830ダークブルー3L
13,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
34556724383830ダークブルー4L
13,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
34556733383830ダークブルー5L
13,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
34556742383830カーキー(OD)S
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34556751383830カーキー(OD)M
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34556767383830カーキー(OD)L
13,000
6,998
7,698(税込)
欠品中
裾上げ可
名入れ可
出荷予定:2026年2月19日
34556776383830カーキー(OD)LL
13,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
34556785383830カーキー(OD)3L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34556794383830カーキー(OD)4L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34556803383830カーキー(OD)5L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34556812383830オレンジS
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34556821383830オレンジM
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34556837383830オレンジL
13,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34556846383830オレンジLL
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34556855383830オレンジ3L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34556864383830オレンジ4L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34556873383830オレンジ5L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34556882383830クロS
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34556891383830クロM
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34556907383830クロL
13,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
34556916383830クロLL
13,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
34556925383830クロ3L
13,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
34556943383830クロ5L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34556934383830クロ4L
12,000
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34556776
2021-11-27
用途: 自動車整備
平野自動車

左腕のポケット不要 普通のペン差しででいいと思います。
胸ポケットの小ポケット不要(何を入れるのか?)の為縫付け。胸ポケットの位置が高すぎます、他のつなぎと比べると出し入れが面倒、
その他丈夫そうです再購入を思っております。

1が参考にしています
対象商品 : 89807821
2018-05-17
用途: 溶接、塗装作業時、機械のメンテナンス時

マジックテープの縫い付けが弱い。縫い糸が切れてるのか、止がほどけてきてるのか、わからないが。

2が参考にしています
対象商品 : 89807821
2017-11-26
用途: 溶接、塗装作業時、機械のメンテナンス時

生地がしっかりしていて耐久性があるのですが、縫い糸が弱いようでマジックテープ部や太ももポケット部などが、先に解れてしまいます。生地と同等の縫い糸を使用して欲しいです。それ以外は満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 34556776
2021-12-13
用途: 機械のメンテナンス

カーキ(OD)を注文しましたが、画像のカーキとは全く違う色の商品が届きました。一応カーキと表示してありましたが、チャコールと間違えているのではないかと思うくらい、画像のチャコールっぽい色です。騙された気分です。

1が参考にしています
対象商品 : 89807891
2015-10-14
用途: 整備作業

厚手でしっかりした商品です。
摩擦にも強い感じで非常に気に入っています。
今回、名入れもお願致しましたが納期も期日とおりで大変満足です。

対象商品 : 34556916
2021-02-07
用途: 溶接、機械メンテナンス
サービス業

綿100%のツナギを色々試しましたが、コスパ、耐久性のバランスが一番良いと思います。
今後も継続購入予定です。

対象商品 : 34556785
2021-12-02
用途: 機械のメンテナンス

ODを購入したつもりですが、実際届いたものは、紫がかったグレーのようななんとも言えない色。タグにはODと書いてあるので色間違いということではないらしい。しかし、どこにもODの要素のない写真とも全く別の色で非常に残念です。写真では緑っぽくも見えますが全然違う色です。できることなら返品したい。詐欺にあった気分です。もう購入しません。

1が参考にしています
対象商品 : 34556724
2020-11-20
用途: 鈑金作業時

大きさもちょうどよい、175cm90kでゆったりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする