曜日別特売

3737-30 綿混 長袖ツナギ

3737-30 綿混 長袖ツナギ - アタックベース3737-30 綿混 長袖ツナギ - アタックベース3737-30 綿混 長袖ツナギ - アタックベース3737-30 綿混 長袖ツナギ - アタックベース3737-30 綿混 長袖ツナギ - アタックベース3737-30 綿混 長袖ツナギ - アタックベース3737-30 綿混 長袖ツナギ - アタックベース3737-30 綿混 長袖ツナギ - アタックベース
(25件のレビュー)

腕のつっぱりを開放するジャガット袖のツナギ(作業服)です。
腰のび・胸ポケットファスナー・左袖ペン差しが付いています。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
名入れ裾上げ袖丈長袖種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35対応シーズン年間質量(g/m2)220生地ツイル職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34556952373730S160~165スミグリーン153
11,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34556961373730M165~170スミグリーン154
11,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34556977373730L170~175スミグリーン157
11,800
5,898
6,488(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
34556986373730LL175~180スミグリーン159
11,800
5,898
6,488(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
345569953737303L180~185スミグリーン163
11,800
5,898
6,488(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
345570043737304L185~190スミグリーン163
11,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
345570133737305L190~195スミグリーン168
11,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34557022373730S160~165ネイビー153
11,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34557031373730M165~170ネイビー154
11,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34557047373730L170~175ネイビー157
11,800
5,898
6,488(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
34557056373730LL175~180ネイビー159
11,800
5,898
6,488(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
345570653737303L180~185ネイビー163
11,800
5,898
6,488(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
345570743737304L185~190ネイビー163
11,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
345570833737305L190~195ネイビー168
11,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34557092373730S160~165レッド153
11,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34557101373730M165~170レッド154
11,800
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34557117373730L170~175レッド157
11,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34557126373730LL175~180レッド159
11,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
345571353737303L180~185レッド163
11,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
345571443737304L185~190レッド163
11,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
345571533737305L190~195レッド168
11,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34557162373730S160~165ブラック153
11,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34557171373730M165~170ブラック154
11,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34557187373730L170~175ブラック157
11,800
5,898
6,488(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
34557196373730LL175~180ブラック159
11,800
5,898
6,488(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
345572053737303L180~185ブラック163
11,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
345572143737304L185~190ブラック163
11,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
345572233737305L190~195ブラック168
11,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34557232373730S160~165ブルー153
11,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34557241373730M165~170ブルー154
11,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
34557257373730L170~175ブルー157
11,800
5,898
6,488(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
34557266373730LL175~180ブルー159
11,800
5,898
6,488(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
345572753737303L180~185ブルー163
11,800
5,898
6,488(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
345572843737304L185~190ブルー163
11,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
345572933737305L190~195ブルー168
11,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34557031
2023-07-10
用途: 自動車整備
サービス業

色は文句なしに良いです。
胸ポケットが左右ともにジッパーになっているので、GOODポイントでした。
着てまだ少ししか経ってませんので特に気にするほどでもないのかもしれませんが、生地が固いかなと思いました。

2025-12-13
用途: 自動車整備

着心地が良く夏でも冬でも着れて以前から購入しています。

対象商品 : 34557205
2018-02-05
用途: 消耗具
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート買いですが以前よりかなり価格が上がった。品質はこんな物でしょう。

対象商品 : 89808171
2020-10-30
用途: 作業着
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事着です。毎年1枚は購入させてもらってます。
とても動きやすく良いです

対象商品 : 34557083
2016-12-28
用途: 整備作業
有限会社RGアドバンス

他メーカーの同サイズに比べて腕がちょっと短いのが減点でしょうか。ただ綿が入っているので乾燥した時期に静電気が起きないように思います。生地の伸びは全くないのでサイズにはゆとりを持ったほうがよいと思います。

対象商品 : 89808241
2020-01-12
用途: 仕事用作業着に
Robyn's Bicycle ロビンの自転車店

丈夫で長持ちして助かります 胸ポケットがファスナー付きで便利です ずっとこれを使いますので廃版にならないようにお願いします

対象商品 : 89808074
2016-12-28
用途: 整備作業
有限会社RGアドバンス

他メーカーの同サイズに比べて腕がちょっと短いのが減点でしょうか。ただ綿が入っているので乾燥した時期に静電気が起きないように思います。生地の伸びは全くないのでサイズにはゆとりを持ったほうがよいと思います。

対象商品 : 34557257
2017-05-24
用途: 自動車整備

ブルーを注文しましたが黒が届きました 返品するのも面倒なのでこのまま使用しますが 気分はよくないです。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする