ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ハイホワイト
無色、無味、無臭、無蛍光
純度が高く紫外吸光度が低い。
安定性、耐光性が高い。
安全性が高い。
潤滑性が優れている。
用途
クレンジングクリームなどの基油
各種食品機械の潤滑剤
エアフィルタ用オイルなど
流動点(℃)
-10以下
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
銅板腐食(100℃×3H)
1以下
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
引火点(℃)
色
規格
危険物の品名
粘度(mm
2
/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34678603
70
1缶(15kg)
150以上(COC)
(セーボルト)+30以上
医薬部外品原料規格 合格
第三石油類
12~15(37.8℃)
オープン
¥
19,980
¥
21,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678612
22S
1缶(15kg)
180以上(COC)
+30以上(セイルボルト)
医療部外品原料規格2006
第四石油類
21~25.8(40℃)
オープン
¥
18,980
¥
20,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
34678621
350
1缶(15kg)
200以上(COC)
+30以上(セイルボルト)
医療部外品原料規格2006
第四石油類
74~77(37.8℃)
オープン
¥
19,980
¥
21,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
52959542
70
1缶(170kg)
150以上(COC)
+30以上(セイルボルト)
医療部外品原料規格2006
第三石油類
12~15(37.8℃)
オープン
¥
139,800
¥
150,984
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52959558
22S
1缶(170kg)
180以上(COC)
+30以上(セイルボルト)
医療部外品原料規格2006
第四石油類
21~25.8(40℃)
オープン
¥
139,800
¥
150,984
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52959567
350
1缶(175kg)
200以上(COC)
+30以上(セイルボルト)
医療部外品原料規格2006
第四石油類
74~77(37.8℃)
オープン
¥
159,800
¥
172,584
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。