曜日別特売

片ナット付アダプター

片ナット付アダプター - リビラック
(20件のレビュー)
仕様パッキン付材質黄銅形状アダプター呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G×R内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34567723NA13G13×R13
1,320
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品 : 34567723
2024-01-29
用途: 水道接続用
その他業種

メタルソケットとG13分岐用で使用 六角部とネジの距離が取れるので扱いやすい。

対象商品 : 34567723
2024-02-23
用途: バルブを追加する為に
加藤厨房設備建設業・工事業

水栓などフレキパイプ接続でバルブが設けて無い場合が多く、追加でバルブを設ける為に片ナットアダプターを使用します。簡単にバルブ追加が出来ます。

対象商品 : 34567723
2023-11-29
用途: 給湯器の繋ぎ
電気・ガス・熱供給・水道業

特にありません。いつもありがとう御座います
また宜しくお願いします

対象商品 : 34567723
2020-09-28
用途: シングルレバー交換時に時々
三ツ木住販株式会社

シングルレバー交換時にメーカーによっては既存の止水バルブからの距離が短い時に使用
1/2Rとテーパーにほんの少しなっていますがほぼ平行ニップル同じ様です。

対象商品 : 34567723
2020-07-13
用途: キッチンの配管
T M D電気・ガス・熱供給・水道業

いつもは高いメーカー物を購入するが、どの程度の物か確認のために購入。
長さも程よく、しっかりとした造でした。
また、購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 34567723
2019-04-08
用途: 機器へ給水、給湯管接続時
建設業・工事業

あとちょっと長さが足りない時に重宝します。価格がリーズナブルもいいね、モノタロウブランドで4/3も販売してくだされば、そちらも購入します。
長さ別に種類があるとありがたい。
取扱ご検討よろしくお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 34567723
2019-06-05
用途: ボイラー取替時の配管接続に
有限会社新井商店電気・ガス・熱供給・水道業

既存の工事で配管がギッチギチですとこれを使って間に合わせます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする