曜日別特売

インパクトレンチ

インパクトレンチ - HiKOKI(ハイコーキ)
(1件のレビュー)

高トルク!無段変速!
高速・低速2段切替付!
高剛性筒形ハウジング!

仕様
二重絶縁
無段変速
二段変速
正逆転可能
付属品
六角ソケット19mm(Oリング、ピン付)
ケース
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(高速)250[25500]、(低速)185[18800](M16F10Tの時)打撃数(min-1[回/分])(高速)0~2800、(低速)0~2200四角ドライブ寸法(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2300、(低速)0~1800ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M14電源(V)単相100電流(A)4.4消費電力(W)420コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.2本体寸法(全長×高さ)(mm)248×231トラスコ品番378-0759内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34569473WR14VB
44,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34569473WR14VB29904385WR14VEWR14VB インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ) 29904385インパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)1台
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34569473
2014-12-22
用途: 水道工事
株式会社 ダックス

値段の割には 良い働きだと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする