電気丸ノコ
- 用途
- 木材や建材の切断に
- 付属品
- ノコ刃(147×2.4×20mm×40P)/T型定規/六角棒レンチ(ノコ刃交換用)/集塵用ジョイントアダプター(内径32mm)
- 仕様
- 二重絶縁構造
- 材質
- 本体:樹脂
- 色
- サンドベージュ
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 5000
- 定格電圧(V)
- AC100(50/60Hz)
- コード長さ(m)
- 2
- 定格電流(A)
- 8
- 定格消費電力(W)
- 800
- 最大切込深さ(mm)
- (90°)約48 (45°)約32
- ノコ刃サイズ(mm)
- (外径×厚さ×内径×刃数)147×2.4×20×40P
- 定格時間(分)
- 30
- 内容量
- 1個
切断/曲げ の新着商品
カテゴリ





























