浅型スライドボックス

浅型スライドボックス - 未来工業浅型スライドボックス - 未来工業浅型スライドボックス - 未来工業浅型スライドボックス - 未来工業浅型スライドボックス - 未来工業浅型スライドボックス - 未来工業
(3件のレビュー)

深さ28mm!薄壁に最適です。
ボックスの背合わせもできます。

注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
適合仕切板
横ノック接続管(本数)
差し込みノック接続管(本数)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37650706SBS1個1ヶ用上下仕切り用/1M-S
左右仕切り用/5M
TLフレキ16/2
CD管16/2
PF管14・16/2
-(PS)E
130
129
142(税込)
当日出荷
34570724SBS1箱(100個)1ヶ用上下仕切り用/1M-S
左右仕切り用/5M
TLフレキ16/2
CD管16/2
PF管14・16/2
-(PS)E
13,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
67919227SBS1セット(10個)-----
1,300
929
1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37650706
2020-07-02
用途: 電気工事の時
電気・ガス・熱供給・水道業

薄くて最高。何処にでも使用可能で最高です。止めやすい

対象商品 : 37650706
2017-09-19
用途: コンセント増設工事

依頼されたコンセント増設工事で壁の裏側にコンセントを付けるに使用、薄型で満足

1が参考にしています
対象商品 : 37650706
2014-12-16
用途: プレハブのコンセントおよびスイッチ用ボックス

プレハブの壁は薄壁(30mm厚)だったので深型では壁内に収まらなかったので薄型を使用しました。奥行もピッタリで壁面に引き出しフレーム(13mm)を使用する事で出っ張りも少なく見栄え良く施工できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする