曜日別特売

モールドスプリング(SL 軽荷重用)

モールドスプリング(SL 軽荷重用) - SAMSOL
(2件のレビュー)

高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。

用途金型及び各種産業機械内容量1本
注意
※設置の際には初期圧を掛けてください。
269件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34574906SL08010824.5010軽荷重用SAE9254
80
76
84(税込)
4日以内出荷
34574915SL08015816.3715軽荷重用SAE9254
75
74
81(税込)
4日以内出荷
34574924SL08020812.2520軽荷重用SAE9254
85
84
92(税込)
4日以内出荷
34574933SL0802589.8025軽荷重用SAE9254
85
80
88(税込)
4日以内出荷
34574942SL0803088.1330軽荷重用SAE9254
90
85
94(税込)
4日以内出荷
34574951SL0803586.9635軽荷重用SAE9254
95
94
103(税込)
4日以内出荷
34574967SL0804086.1740軽荷重用SAE9254
105
99
109(税込)
4日以内出荷
34574976SL0804585.4945軽荷重用SAE9254
115
109
120(税込)
4日以内出荷
34574985SL0805084.9050軽荷重用SAE9254
125
119
131(税込)
4日以内出荷
34574994SL0805584.5155軽荷重用SAE9254
135
129
142(税込)
4日以内出荷
34575003SL0806084.1260軽荷重用SAE9254
145
139
153(税込)
4日以内出荷
34575012SL0806583.7265軽荷重用SAE9254
155
149
164(税込)
4日以内出荷
34575021SL0807083.5370軽荷重用SAE9254
165
159
175(税込)
4日以内出荷
34575037SL0807583.2375軽荷重用SAE9254
175
169
186(税込)
4日以内出荷
34575046SL0808083.0480軽荷重用SAE9254
185
179
197(税込)
4日以内出荷
34575055SL0809082.7490軽荷重用SAE9254
200
179
197(税込)
4日以内出荷
34575064SL100151023.6215軽荷重用SAE9254
80
79
87(税込)
4日以内出荷
34575073SL100201017.7420軽荷重用SAE9254
85
80
88(税込)
4日以内出荷
34575082SL100251014.2125軽荷重用SAE9254
85
80
88(税込)
4日以内出荷
34575091SL100301011.8630軽荷重用SAE9254
85
80
88(税込)
4日以内出荷
34575107SL100351010.0935軽荷重用SAE9254
85
80
88(税込)
4日以内出荷
34575116SL10040108.8240軽荷重用SAE9254
90
85
94(税込)
4日以内出荷
34575125SL10045107.8445軽荷重用SAE9254
95
90
99(税込)
4日以内出荷
34575134SL10050107.1550軽荷重用SAE9254
105
99
109(税込)
4日以内出荷
34575143SL10055106.4755軽荷重用SAE9254
115
109
120(税込)
4日以内出荷
34575152SL10060105.8860軽荷重用SAE9254
125
119
131(税込)
4日以内出荷
34575161SL10065105.3965軽荷重用SAE9254
135
129
142(税込)
4日以内出荷
34575177SL10070105.0070軽荷重用SAE9254
135
129
142(税込)
4日以内出荷
34575186SL10075104.7075軽荷重用SAE9254
155
149
164(税込)
4日以内出荷
34575195SL10080104.4180軽荷重用SAE9254
170
149
164(税込)
4日以内出荷
34575204SL10090103.9290軽荷重用SAE9254
190
169
186(税込)
4日以内出荷
34575213SL10100103.53100軽荷重用SAE9254
213
189
208(税込)
4日以内出荷
34575222SL120201225.7720軽荷重用SAE9254
90
85
94(税込)
4日以内出荷
34575231SL120251220.5825軽荷重用SAE9254
95
90
99(税込)
4日以内出荷
34575247SL120301217.1530軽荷重用SAE9254
105
99
109(税込)
4日以内出荷
34575256SL120351214.7035軽荷重用SAE9254
105
99
109(税込)
4日以内出荷
34575265SL120401212.9440軽荷重用SAE9254
115
109
120(税込)
4日以内出荷
34575274SL120451211.4745軽荷重用SAE9254
125
119
131(税込)
4日以内出荷
34575283SL120501210.2950軽荷重用SAE9254
135
129
142(税込)
4日以内出荷
34575292SL12055129.4155軽荷重用SAE9254
145
139
153(税込)
4日以内出荷
34575301SL12060128.6260軽荷重用SAE9254
155
149
164(税込)
4日以内出荷
34575317SL12065127.9465軽荷重用SAE9254
160
149
164(税込)
4日以内出荷
34575326SL12070127.3570軽荷重用SAE9254
170
149
164(税込)
4日以内出荷
34575335SL12075126.8675軽荷重用SAE9254
180
159
175(税込)
4日以内出荷
34575344SL12080126.4780軽荷重用SAE9254
190
169
186(税込)
4日以内出荷
34575353SL12090125.6890軽荷重用SAE9254
210
189
208(税込)
4日以内出荷
34575362SL12100125.19100軽荷重用SAE9254
230
199
219(税込)
4日以内出荷
34575371SL140201434.0120軽荷重用SAE9254
125
119
131(税込)
4日以内出荷
34575387SL140251427.4425軽荷重用SAE9254
125
119
131(税込)
4日以内出荷
34575396SL140301422.9330軽荷重用SAE9254
135
129
142(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34575737
2020-11-08
用途: エレキギター(Steinberger R-Trem) の交換用トレモロスプリング
その他業種

R-Tremの交換用スプリングをあれこれ試していたのですが、外径18mmがオリジナルスプリング受けにフィットする様です。反対にブリッジ側のアタリは15mm径なので、アーム操作後のズレを避けるためM8x12mm-15mmの丸皿ビスを間に挟むとうまくゆきます。このセットアップだと、スプリング長は40mmがベストでした。

1が参考にしています
対象商品 : 34576403
2018-11-14
用途: 撮影用の三脚の対応カメラ重量を軽い物にするため元のバネより弱い物に替えた。
サービス業

商品を選ぶ際詳細なデータが記載されているが、内径が記載されていなかった為やむなく写真をモノサシで計り使えそうだったので撰んだが、15.3mm以上必要だった内径は、実物は13.5mmだったのでリューターで1.8mm削らねばならなかった。異形断面以外に丸線もラインナップして頂ければ、内径に余裕があったのだが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする