曜日別特売

モールドスプリング(SM 中荷重用)

モールドスプリング(SM 中荷重用) - SAMSOLモールドスプリング(SM 中荷重用) - SAMSOLモールドスプリング(SM 中荷重用) - SAMSOL
(5件のレビュー)

高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。

用途金型及び各種産業機械内容量1本
注意
※設置の際には初期圧を掛けてください。
全264種類を絞り込む
外径(mm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
264種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(mm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34577602SM08010842.53210中荷重用SAE9254
65
60
66(税込)
4日以内出荷
34577611SM08015828.32215中荷重用SAE9254
65
60
66(税込)
4日以内出荷
34577627SM08020821.26620中荷重用SAE9254
75
65
72(税込)
4日以内出荷
34577636SM08025817.05225中荷重用SAE9254
75
65
72(税込)
4日以内出荷
34577645SM08030814.2130中荷重用SAE9254
85
73
80(税込)
4日以内出荷
返品不可
34577654SM08035812.15235中荷重用SAE9254
90
78
86(税込)
4日以内出荷
34577663SM08040810.68240中荷重用SAE9254
95
82
90(税込)
4日以内出荷
34577672SM0804589.50645中荷重用SAE9254
115
99
109(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
34577681SM0805088.52650中荷重用SAE9254
135
119
131(税込)
4日以内出荷
34577697SM0805587.74255中荷重用SAE9254
155
149
164(税込)
4日以内出荷
34577706SM0806087.05660中荷重用SAE9254
170
149
164(税込)
4日以内出荷
34577715SM0806586.56665中荷重用SAE9254
190
169
186(税込)
4日以内出荷
34577724SM0807086.07670中荷重用SAE9254
205
179
197(税込)
4日以内出荷
34577733SM0807585.68475中荷重用SAE9254
225
199
219(税込)
4日以内出荷
34577742SM0808085.29280中荷重用SAE9254
245
219
241(税込)
4日以内出荷
34577751SM0809084.70490中荷重用SAE9254
270
239
263(税込)
4日以内出荷
34577767SM100151040.08215中荷重用SAE9254
65
60
66(税込)
4日以内出荷
34577776SM100201030.67420中荷重用SAE9254
65
56
62(税込)
4日以内出荷
34577785SM100251024.525中荷重用SAE9254
75
65
72(税込)
4日以内出荷
34577794SM100301020.38430中荷重用SAE9254
85
73
80(税込)
4日以内出荷
34577803SM100351017.44435中荷重用SAE9254
90
84
92(税込)
4日以内出荷
34577812SM100401015.28840中荷重用SAE9254
95
88
97(税込)
4日以内出荷
34577821SM100451013.52445中荷重用SAE9254
105
91
100(税込)
4日以内出荷
34577837SM100501012.2550中荷重用SAE9254
115
99
109(税込)
4日以内出荷
34577846SM100551011.07455中荷重用SAE9254
115
108
119(税込)
4日以内出荷
34577855SM100601010.19260中荷重用SAE9254
125
119
131(税込)
4日以内出荷
34577864SM10065109.40865中荷重用SAE9254
135
119
131(税込)
4日以内出荷
34577873SM10070108.72270中荷重用SAE9254
135
119
131(税込)
4日以内出荷
34577882SM10075108.13475中荷重用SAE9254
155
139
153(税込)
4日以内出荷
34577891SM10080107.64480中荷重用SAE9254
170
149
164(税込)
4日以内出荷
34577907SM10090106.8690中荷重用SAE9254
185
169
186(税込)
4日以内出荷
34577916SM10100106.174100中荷重用SAE9254
210
189
208(税込)
4日以内出荷
34577925SM120201244.39420中荷重用SAE9254
90
78
86(税込)
4日以内出荷
34577934SM120251235.47625中荷重用SAE9254
95
82
90(税込)
4日以内出荷
34577943SM120301229.59630中荷重用SAE9254
105
98
108(税込)
4日以内出荷
34577952SM120351225.28435中荷重用SAE9254
115
108
119(税込)
4日以内出荷
34577961SM120401222.24640中荷重用SAE9254
115
108
119(税込)
4日以内出荷
34577977SM120451219.69845中荷重用SAE9254
125
109
120(税込)
4日以内出荷
34577986SM120501217.73850中荷重用SAE9254
135
128
141(税込)
4日以内出荷
34577995SM120551216.07255中荷重用SAE9254
145
129
142(税込)
4日以内出荷
34578004SM120601214.79860中荷重用SAE9254
155
139
153(税込)
4日以内出荷
34578013SM120651213.62265中荷重用SAE9254
160
139
153(税込)
4日以内出荷
34578022SM120701212.64270中荷重用SAE9254
160
139
153(税込)
4日以内出荷
34578031SM120751211.7675中荷重用SAE9254
180
159
175(税込)
4日以内出荷
34578047SM120801211.07480中荷重用SAE9254
190
169
186(税込)
4日以内出荷
34578056SM12090129.89890中荷重用SAE9254
210
189
208(税込)
4日以内出荷
34578065SM12100128.918100中荷重用SAE9254
235
209
230(税込)
4日以内出荷
34578074SM140201459.09420中荷重用SAE9254
125
119
131(税込)
4日以内出荷
34578083SM140251447.72625中荷重用SAE9254
125
109
120(税込)
4日以内出荷
34578092SM140301439.78830中荷重用SAE9254
135
119
131(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34578817
2023-01-17
用途: 金型修理
武藤プレス

予備として購入。  次回の注文住宅にとりつけてみます。

1が参考にしています
対象商品 : 34579571
2021-06-25
用途: サッカーコートのコーナーフラッグ用の支柱使用した。(プラスチックの空洞ポールを立てる)
建設業・工事業

コーナーフラッグは、手で曲げたり体でよりかかると損傷してしまうので、スプリングの場合はしなってくれるので簡単には損傷しない。ポール台を作ってみて、スプリングの曲げ硬さが柔らかい方がもっと良かったと思った。

対象商品 : 34578284
2017-10-07
用途: 模型機関車
K・C・F

他同等品に比べて安価が良いです性能はシビアな使い方をしていないので十分です

対象商品 : 34578117
2020-11-08
用途: R-Trem (Steinberger) の代替スプリング / 受け側に加工が必要
その他業種

R-Tremの代替スプリングとして購入しました。R-Tremはブリッジ側のアタリが15mm径で溝が彫られているため、外径16mm以上のスプリングだとアタリ側に工夫が必要です。この製品(14mm径)であればブリッジ側のアタリはフィットしますが、内径が狭すぎてスプリング受けにフィットしないので、加工が必要となります。

対象商品 : 34577916
2015-10-05
用途: 薄肉パイプの曲げ時に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使っていないが良さそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする