曜日別特売

モールドスプリング(SH 重荷重用)

モールドスプリング(SH 重荷重用) - SAMSOLモールドスプリング(SH 重荷重用) - SAMSOL
(2件のレビュー)

高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。

用途金型及び各種産業機械内容量1本
注意
※設置の際には初期圧を掛けてください。
全264種類を絞り込む
外径(mm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
264種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(mm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34580244SH08010886.2410重荷重用SAE9254
75
65
72(税込)
4日以内出荷
34580253SH08015857.4315重荷重用SAE9254
75
65
72(税込)
4日以内出荷
34580262SH08020843.1220重荷重用SAE9254
85
73
80(税込)
4日以内出荷
34580271SH08025834.5025重荷重用SAE9254
95
82
90(税込)
4日以内出荷
34580287SH08030828.7130重荷重用SAE9254
115
99
109(税込)
4日以内出荷
34580296SH08035824.6035重荷重用SAE9254
125
109
120(税込)
4日以内出荷
34580305SH08040821.5640重荷重用SAE9254
135
119
131(税込)
4日以内出荷
34580314SH08045819.1145重荷重用SAE9254
145
129
142(税込)
4日以内出荷
34580323SH08050817.2550重荷重用SAE9254
155
139
153(税込)
4日以内出荷
34580332SH08055815.6855重荷重用SAE9254
160
149
164(税込)
4日以内出荷
34580341SH08060814.4160重荷重用SAE9254
170
149
164(税込)
4日以内出荷
34580357SH08065813.2365重荷重用SAE9254
205
179
197(税込)
4日以内出荷
34580366SH08070812.3570重荷重用SAE9254
225
199
219(税込)
4日以内出荷
34580375SH08075811.4775重荷重用SAE9254
245
219
241(税込)
4日以内出荷
34580384SH08080810.7880重荷重用SAE9254
265
239
263(税込)
4日以内出荷
34580393SH0809089.6090重荷重用SAE9254
305
269
296(税込)
4日以内出荷
34580402SH100151080.1615重荷重用SAE9254
85
73
80(税込)
4日以内出荷
34580411SH100201061.2520重荷重用SAE9254
85
78
86(税込)
4日以内出荷
34580427SH100251049.0025重荷重用SAE9254
90
84
92(税込)
4日以内出荷
34580436SH100301040.7730重荷重用SAE9254
95
88
97(税込)
4日以内出荷
34580445SH100351034.9935重荷重用SAE9254
105
98
108(税込)
4日以内出荷
34580454SH100401030.8740重荷重用SAE9254
115
99
109(税込)
4日以内出荷
34580463SH100451027.1545重荷重用SAE9254
115
99
109(税込)
4日以内出荷
34580472SH100501024.5050重荷重用SAE9254
125
119
131(税込)
4日以内出荷
34580481SH100551022.2555重荷重用SAE9254
135
128
141(税込)
4日以内出荷
34580497SH100601020.3860重荷重用SAE9254
145
129
142(税込)
4日以内出荷
34580506SH100651018.8265重荷重用SAE9254
155
149
164(税込)
4日以内出荷
34580515SH100701017.5470重荷重用SAE9254
155
149
164(税込)
4日以内出荷
34580524SH100751016.3775重荷重用SAE9254
160
139
153(税込)
4日以内出荷
34580533SH100801015.2980重荷重用SAE9254
170
149
164(税込)
4日以内出荷
34580542SH100901013.6290重荷重用SAE9254
190
169
186(税込)
4日以内出荷
34580551SH101001012.25100重荷重用SAE9254
210
189
208(税込)
4日以内出荷
34580567SH120201287.2220重荷重用SAE9254
115
99
109(税込)
4日以内出荷
34580576SH120251269.5825重荷重用SAE9254
115
99
109(税込)
4日以内出荷
34580585SH120301258.5130重荷重用SAE9254
125
119
131(税込)
4日以内出荷
34580594SH120351250.0835重荷重用SAE9254
135
128
141(税込)
4日以内出荷
34580603SH120401243.8140重荷重用SAE9254
145
139
153(税込)
4日以内出荷
34580612SH120451239.0045重荷重用SAE9254
155
149
164(税込)
4日以内出荷
34580621SH120501235.0850重荷重用SAE9254
160
139
153(税込)
4日以内出荷
34580637SH120551231.8555重荷重用SAE9254
170
149
164(税込)
4日以内出荷
34580646SH120601229.2060重荷重用SAE9254
170
149
164(税込)
4日以内出荷
34580655SH120651226.8565重荷重用SAE9254
180
159
175(税込)
4日以内出荷
34580664SH120701224.8970重荷重用SAE9254
180
159
175(税込)
4日以内出荷
34580673SH120751223.2375重荷重用SAE9254
185
169
186(税込)
4日以内出荷
34580682SH120801221.6680重荷重用SAE9254
200
179
197(税込)
4日以内出荷
34580691SH120901219.4090重荷重用SAE9254
220
199
219(税込)
4日以内出荷
34580707SH121001217.44100重荷重用SAE9254
240
209
230(税込)
4日以内出荷
34580716SH1402014118.0920重荷重用SAE9254
135
119
131(税込)
4日以内出荷
34580725SH140251496.3325重荷重用SAE9254
135
119
131(税込)
4日以内出荷
34580734SH140301480.2630重荷重用SAE9254
145
129
142(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: プレス金型 保守

初見では、すごく塗装が綺麗だなと思いました。耐久性はこれからです。

対象商品 : 34580971
2017-12-15
用途: ダンパー製作

内外径の寸法が均一で品質に満足しています。今後も継続して使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする