曜日別特売

モールドスプリング(SU 極超たわみ用)

モールドスプリング(SU 極超たわみ用) - SAMSOLモールドスプリング(SU 極超たわみ用) - SAMSOLモールドスプリング(SU 極超たわみ用) - SAMSOLモールドスプリング(SU 極超たわみ用) - SAMSOLモールドスプリング(SU 極超たわみ用) - SAMSOL
(4件のレビュー)

高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。

用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極超たわみ用内容量1本
注意
※設置の際には初期圧を掛けてください。
全187種類を絞り込む
外径(mm)
自由長(mm)
187種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
外径(mm)
自由長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34587655SU10.5015-10.515
110
92
101(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
34587664SU10.5020-10.520
110
92
101(税込)
当日出荷
34587673SU10.5025-10.525
120
109
120(税込)
当日出荷
34587682SU10.5030-10.530
130
119
131(税込)
4日以内出荷
34587691SU10.5035-10.535
140
128
141(税込)
4日以内出荷
34587707SU10.5040-10.540
150
129
142(税込)
当日出荷
34587716SU10.5045-10.545
160
139
153(税込)
4日以内出荷
34587725SU10.5050-10.550
160
139
153(税込)
4日以内出荷
34587734SU10.5055-10.555
165
139
153(税込)
4日以内出荷
34587743SU10.5060-10.560
175
149
164(税込)
4日以内出荷
34587752SU10.5065-10.565
185
159
175(税込)
4日以内出荷
34587761SU10.5070-10.570
190
159
175(税込)
4日以内出荷
34587777SU10.5075-10.575
195
159
175(税込)
4日以内出荷
34587786SU10.5080-10.580
205
169
186(税込)
4日以内出荷
34587795SU12.5015-12.515
140
128
141(税込)
4日以内出荷
34587804SU12.5020-12.520
140
128
141(税込)
4日以内出荷
34587813SU12.5025-12.525
150
139
153(税込)
4日以内出荷
34587822SU12.5030-12.530
150
139
153(税込)
4日以内出荷
34587831SU12.5035-12.535
155
139
153(税込)
4日以内出荷
34587847SU12.5040-12.540
165
139
153(税込)
4日以内出荷
34587856SU12.5045-12.545
180
149
164(税込)
4日以内出荷
34587865SU12.5050-12.550
190
159
175(税込)
4日以内出荷
34587874SU12.5055-12.555
195
159
175(税込)
4日以内出荷
34587883SU12.5060-12.560
205
169
186(税込)
4日以内出荷
34587892SU12.5065-12.565
215
179
197(税込)
4日以内出荷
34587901SU12.5070-12.570
225
189
208(税込)
4日以内出荷
34587917SU12.5075-12.575
235
199
219(税込)
4日以内出荷
34587926SU12.5080-12.580
255
208
229(税込)
4日以内出荷
34587935SU12.5090-12.590
265
219
241(税込)
4日以内出荷
34587944SU12.5100-12.5100
285
249
274(税込)
4日以内出荷
34587953SU14.5015-14.515
130
119
131(税込)
4日以内出荷
34587962SU14.5020-14.520
140
128
141(税込)
4日以内出荷
34587971SU14.5025-14.525
160
139
153(税込)
4日以内出荷
34587987SU14.5030-14.530
170
149
164(税込)
4日以内出荷
34587996SU14.5035-14.535
180
149
164(税込)
4日以内出荷
34588005SU14.5040-14.540
190
159
175(税込)
4日以内出荷
34588014SU14.5045-14.545
200
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
34588023SU14.5050-14.550
210
179
197(税込)
4日以内出荷
34588032SU14.5055-14.555
220
189
208(税込)
4日以内出荷
34588041SU14.5060-14.560
230
189
208(税込)
4日以内出荷
34588057SU14.5065-14.565
250
199
219(税込)
4日以内出荷
34588066SU14.5070-14.570
260
208
229(税込)
4日以内出荷
34588075SU14.5075-14.575
270
239
263(税込)
4日以内出荷
34588084SU14.5080-14.580
285
249
274(税込)
4日以内出荷
34588093SU14.5090-14.590
290
259
285(税込)
4日以内出荷
34588102SU14.5100-14.5100
310
249
274(税込)
4日以内出荷
34588111SU14.5110-14.5110
320
259
285(税込)
4日以内出荷
34588127SU14.5120-14.5120
325
269
296(税込)
4日以内出荷
34588136SU14.5125-14.5125
330
269
296(税込)
4日以内出荷
34588145SU14.5150-14.5150
350
319
351(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34587691
2023-09-20
用途: JIGに使用
製造業

Webの説明で、自由長の記述はありましたが、圧縮長さと巻き数の記載があると設計時に有効なので、記載されることを希望します。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 34587655
2014-08-25
用途: ベアリングへのカラー押え付け用

シャフトと端部ベアリングとの左右ブレ取り。
バネ圧により自動的に適度な荷重を掛けたまま固定するのに適度な荷重です。

対象商品 : 34589335
2021-12-19
用途: マウンテンバイクのリアサスペンションスプリング交換用として
ホットライン運輸・通信業

サイズだけで購入してみましたが、柔らかすぎてダメでした。しかし、ばね定数の数値が分かったので次のスプリングを選ぶ参考になりました。また、自転車のサスペンションの動きがよく分かり、セッティングする気になった。標準でついてきたスプリングは固すぎてほとんど動いていない飾りのようなものでした。

対象商品 : 34588066
2013-04-30
用途: 科学館に展示、実演している実験装置の部品として販売しました。
株式会社八戸科学

ユーザーの声ですが、まったく見本と同じ物だったので、満足しているようです。
継続購入を希望されますかとの質問が有りましたが、約10年くらい使用出来るようですので、1本余分に納入してますので、20年くらいは購入しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
【たわみ(30万回、mm): 120.0】とあるが、どういうことですか?また、【荷重(30万回、N[kgf]): 460.6】とは、スプリング自体の反発力でしょうか?
回答:
荷重47kgを掛けたときに、全長200mmが80mmとなります(120mm縮みます)。また、47kg(=460.6N)は、反発力ではなく、あくまでも最大荷重となります。
対象商品:
34589265
2011-10-31

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする