曜日別特売

塩ビマット グリーン ピラ

塩ビマット グリーン ピラ - 日大工業塩ビマット グリーン ピラ - 日大工業
(3件のレビュー)

エンボス柄で滑りにくく、高級感があるので、様々な場所に対応します。
難燃性です。
厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。

用途
建築現場の床・住宅廻り、玄関、ベランダの床養生。
体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生など。
グリーン材質塩ビ厚さ(mm)1.5長さ(m)20幅(m)0.915内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※高層階へのお届けで、上階での受け渡しが不可能な場合1階でお受け取りいただく場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34603685グリーン 1.5mm×0.915m×20m
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
離島数量1につき¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34603685
2018-07-12
用途: 厨房の床に敷いて滑り止め
医療・福祉・介護関連業

ドライタイプの厨房ですが汚れが付きやすく滑りやすいためこのマットを敷いています。掃除もしやすく丈夫で重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 34603685
2017-05-18
用途: 自宅ベランダ床の養生
製造業

ベランダ床に防水シートが貼ってあるのですが、劣化を防ぐためにこれまで人工芝やウッドパネル等を設置しましたが耐久性が無くボロボロになってしまってました。いろいろ探していましたがようやくこの製品にたどり着きました。実はまだ使っていないのですがこれなら大丈夫と期待しています。

対象商品 : 34603685
2017-02-20
用途: NC加工作業者の足元用
株式会社ジェイ・シー・ツール製造業

>エンボス柄で滑りにくく、高級感があるので、様々な場所に対応します。
難燃性です。
厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
【使用感】
1.滑りにくさ ◎
2.めくれ上がり 〇
3.緩衝性 △
4.柔軟性 〇
緩衝性については長時間上で作業するとツライです。
もう一枚、滑り止めのクッション性のマットを使用するほうが
負担が軽いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
【色: グリーン】とあるが、メーカーの情報には同商品のカラーは【ライトグリーン】と【モスグリーン】の2種類となっている。この商品はどちらになりますか?
回答:
弊社での取り扱いは【モスグリーン】のみとなっております。
対象商品:
34603685
2011-10-31

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする