東鋼
完成バイト 方形バイト(インチ)
高Co、高V、モリブデン系ハイス。耐磨耗性に優れています。
材質
SKH57相当
内容量
1本
全22種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
63.5
76.2
101.6
127
152.4
203.2
幅(mm)
選択してください
4.76
6.35
7.94
9.53
12.7
15.88
19.05
25.4
高さ(mm)
選択してください
4.76
6.35
7.94
9.53
12.7
15.88
19.05
25.4
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34753835
3/16 X 2.1/2
63.5
4.76
4.76
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
34753844
1/4 X 2.1/2
63.5
6.35
6.35
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
34753853
1/4 X 4
101.6
6.35
6.35
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
34753862
1/4 X 6
152.4
6.35
6.35
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
34753887
5/16 X 2.1/2
63.5
7.94
7.94
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
34753896
5/16 X 4
101.6
7.94
7.94
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
34753905
5/16 X 6
152.4
7.94
7.94
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
34753914
5/16 X 8
203.2
7.94
7.94
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34753923
3/8 X 3
76.2
9.53
9.53
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
34753932
3/8 X 4
101.6
9.53
9.53
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
34753941
3/8 X 6
152.4
9.53
9.53
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
34753957
3/8 X 8
203.2
9.53
9.53
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
34753966
1/2 X 4
101.6
12.7
12.7
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
34753975
1/2 X 6
152.4
12.7
12.7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
34753984
1/2 X 8
203.2
12.7
12.7
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
34753993
5/8 X 5
127
15.88
15.88
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
34754002
5/8 X 6
152.4
15.88
15.88
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34754011
5/8 X 8
203.2
15.88
15.88
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
34754027
3/4 X 6
152.4
19.05
19.05
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
34754036
3/4 X 8
203.2
19.05
19.05
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34754045
1" X 8
203.2
25.4
25.4
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34753871
1/4 X 8
203.2
6.35
6.35
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください