東鋼
自動盤用バイト 片刃バイト
材質
K種 H2
刃長(mm)
20
刃厚(mm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34754343
6.5x130
130
6.5
6.5
¥
1,680
取扱い終了
34754352
7x150
150
7
7
¥
1,700
取扱い終了
34754361
8x150
150
8
8
¥
1,700
取扱い終了
34754377
9.5x150
150
9.5
9.5
¥
1,840
取扱い終了
34754386
10x150
150
10
10
¥
1,840
取扱い終了
34754395
12x150
150
12
12
¥
2,280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください