自動盤用バイト 突切バイト(右勝手)

自動盤用バイト 突切バイト(右勝手) - 東鋼自動盤用バイト 突切バイト(右勝手) - 東鋼
(1件のレビュー)
刃長(mm)20切刃長さ(mm)3.5刃幅(mm)3勝手刃厚(mm)2内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
347544838x15015088超微粒子 F1
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
347544929.5x1501509.59.5超微粒子 F1
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
3475450110x1501501010超微粒子 F1
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
347544046.5x1301306.56.5K種H2
1,640
取扱い終了
347544137x15015077K種H2
1,660
取扱い終了
347544228x15015088K種H2
1,660
取扱い終了
347544319.5x1501509.59.5K種H2
1,800
取扱い終了
3475444710x1501501010K種H2
1,800
取扱い終了
3475445612x1501501212K種H2
2,300
取扱い終了
347544656.5x1301306.56.5超微粒子 F1
1,640
取扱い終了
347544747x15015077超微粒子 F1
1,660
取扱い終了
3475451712x1501501212超微粒子 F1
2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34754501
2020-04-11
用途: 自動盤のバイトとして使用
ティーエス技研

従来は1100F1を使ってきたが御社の2100F1を使って見ましたが、問題は無くうまく加工できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする