東鋼
自動盤用バイト 平バイト
材質
K種 H1
刃厚(mm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34754641
6.5x130
130
6.5
6.5
10
¥
1,960
取扱い終了
34754657
7x150
150
7
7
15
¥
2,140
取扱い終了
34754666
8x150
150
8
8
15
¥
2,140
取扱い終了
34754675
9.5x150
150
9.5
9.5
15
¥
2,440
取扱い終了
34754684
10x150
150
10
10
15
¥
2,440
取扱い終了
34754693
12x150
150
12
12
15
¥
4,520
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください