曜日別特売

サーモスタット式シャワー

サーモスタット式シャワー - KVKサーモスタット式シャワー - KVK
仕様
やさしさ推奨品
保証書付
スーパーサーモ
逆止弁付
エコロジー水栓
適合場所浴室JIS規格日本工業規格品使用地区寒冷地内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34744893KF800WT
47,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする