曜日別特売

2ハンドル混合栓

2ハンドル混合栓 - KVK2ハンドル混合栓 - KVK2ハンドル混合栓 - KVK2ハンドル混合栓 - KVK2ハンドル混合栓 - KVK2ハンドル混合栓 - KVK
(1件のレビュー)

普通に使っていても節水効果があります。

適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ内容量1個
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34744972KM13N2一般地
14,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
34744981KM13N2WZ寒冷地
15,450
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
44520061KM13N2W寒冷地
17,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44520061
2025-05-10
用途: 客室用

複数個が必要だったので他通販サイトよりも安く買えて助かりました。他の単品売りの品物も数量が段階的に複数割りがあると買い易いのですが仕入れ元の都合もあるでしょうね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする