KVK
2ハンドル混合栓
仕様
エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)
エコロジー水栓
適合場所
キッチン
JIS規格
日本工業規格品
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34744997
KM14N2
一般地
¥
14,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34745006
KM14N2WZ
寒冷地
¥
15,550
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください