KVK
ストレート形止水栓(給水管420mm)
仕様
エコロジー水栓
エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)
タイプ
ハンドル式
固定こま
管長(mm)
給水/420
JIS規格
日本工業規格品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34591015
K31
257
447
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください