デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm)

デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm) - KVKデッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm) - KVKデッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm) - KVK
(2件のレビュー)

普通に使っていても節水効果があります。

用途浴室用適合場所浴室タイプ節水ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル色取付ピッチ(mm)120商品タイプデッキタイプ内容量1個
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
全6種類を絞り込む
吐水口長さ(mm)
使用地区
6種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
吐水口長さ(mm)
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34591085KF14E190mmパイプ付190一般地
28,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
44519736KF14ER2240mmパイプ付240一般地
28,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
44519745KF14ER3300mmパイプ付300一般地
29,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
44519754KF14ZE190mmパイプ付190寒冷地
28,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44519763KF14ZER3300mmパイプ付300寒冷地
29,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45085304KF14ZER2240mmパイプ付240寒冷地
28,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44519754
2018-02-07
用途: アパートの浴室でべー部分が凍結によ亀裂し交換
クレアート有限会社

急を要し、当日発送の KF14E も同時発注し交換しました。
この KF14ZE には 寒冷地用とありましたので、構造上どんな違いがあるのか確認したく注文したものです。価格が同じなので期待はしませんでしたが、送られてきたものには水抜き栓もなく違いが判りません。どんな構造により寒冷地用なのでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 34591085
2017-12-04
用途: 既存シャワーの破損の為、交換しました。

商品の迅速な対応で、速くに交換できて、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする