曜日別特売

流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ

流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ - KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ - KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ - KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ - KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ - KVK
(2件のレビュー)

取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。
取り付けはノン工具の1人施工。
使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。

用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
JIS規格
吐水口長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39248447KM5011T一般日本産業規格品262
28,700
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
39248456KM5011ZT寒冷地日本産業規格品262
28,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
39248465KM5011一般日本産業規格品262
27,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
44520856KM5011Z寒冷地日本産業規格品262
27,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
34591234KM556G一般日本工業規格品200
26,600
取扱い終了
代替品有
34591243KM556ZG寒冷地日本工業規格品200
26,600
取扱い終了
代替品有
34591252KM556-日本工業規格品267
25,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34591234KM556G39248447KM5011TKM556G 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK 39248447流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズKVK1個
21,980
欠品中
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34591243KM556ZG39248456KM5011ZTKM556ZG 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK 39248456流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズKVK1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34591252KM55639248465KM5011KM556 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK 39248465流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズKVK1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39248447
2022-06-22
用途: 流し台の混合水栓ん
河原崎建築

取り付けが簡単でした水はねが少なく水が沢山出ている用であまり出ていない
節水に良いと思いました

対象商品 : 39248465
2017-12-23
用途: 流し台のKVK KM5011 混合栓が20年の使用で交換を要した。
その他業種

価格も安く発送も早く梱包も丁寧で大変満足です。次の機会も注文したいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする