ニップル13(1/2)用

ニップル13(1/2)用 - KVKニップル13(1/2)用 - KVKニップル13(1/2)用 - KVKニップル13(1/2)用 - KVK
(1件のレビュー)
用途呼び13管用めねじ同士の接続に材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ種類
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34591347Z1015R×G(おねじ)13
460
459
505(税込)
当日出荷
44533316PZ1015R×G-
610
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
44533325Z736-13G(おねじ)13
360
339
373(税込)
当日出荷
44533334Z737-13R×R13
410
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34591347
2017-04-03
用途: コンプレッサーのエア配管
製造業

複数購入しましたが加工精度がそろっていて仕上がりがきれいにそろい、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする