KVK
ニップル20(3/4)用
用途
呼び20管用めねじ同士の接続に
材質
黄銅製
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ種類
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34591356
Z1016
R×G(おねじ)
3/4×3/4
¥
620
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
44533343
PZ1016
-
3/4×3/4
¥
770
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44533352
Z736-20
G(おねじ)×G(おねじ)
3/4×3/4
¥
710
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材