KVK
丸ニップル
材質
黄銅製
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×R
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34591417
Z743-13
呼び13管用
1/2×1/2
¥
380
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44533413
Z743A-13
-
1/2×1/2
¥
420
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44533422
Z743-20
-
3/4×3/4
¥
490
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材