立形自在水栓

立形自在水栓 - KVK立形自在水栓 - KVK立形自在水栓 - KVK

普通に使っていても節水効果があります。

JIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形内容量1個
注意
※全自動洗濯機にはセットしないでください。水漏れのため家財に損害を与える可能性があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40455353K16ND-
6,050
4,298
4,728(税込)
当日出荷
44525591K16NDR24240mmパイプ
6,650
4,798
5,278(税込)
当日出荷
44525607K16NDR30300mmパイプ
7,250
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34744552K16KT-
4,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34744552K16KT40455353K16NDK16KT 立形自在水栓 KVK 40455353立形自在水栓KVK1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする