マキタ
インパクトレンチ
余裕の高トルク、パワフル締付け!
高剛性ボディ!
二重絶縁構造
正逆転両用
仕様
二重絶縁構造
正逆転両用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
350[3570]
打撃数(min
-1
[回/分])
2000
締付能力(普通ボルト)
M12~M22
締付能力(高力ボルト)
M12~M16
角ドライブsq(mm)
12.7
回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
電源(V)
単相100
電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
408
振動3軸合成値(m/s
2
)
11.5
全長(mm)
283
質量(kg)
2.9
内容量
1台
注意
※TW0350SPにソケットは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34591645
TW0350
ソケット19-38、22-38、24-45×各1個
プラスチックケース
¥
58,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
34591654
TW0350SP
プラスチックケース
¥
57,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください