マキタ
電子ディスクグラインダー
細径Φ56mm&ハイパワー!
電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!
全長(mm)
281
消費電力(W)
1010
最大出力(W)
1400
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34591681
9533CB
単相100
11
9000
1.6
2.5
100
¥
28,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
34591697
9535CB
単相100
11
9000
1.8
2.5
125
¥
32,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください