曜日別特売

自動水栓(手洗用)

自動水栓(手洗用) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓(手洗用) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓(手洗用) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。)
●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。

用途手洗い用の水栓として。呼び径(mm)13取付方式全交換(台付)呼び径取付ねじ G(PF)1/2電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)24~26使用地区一般地検知時間(秒)0.5吐水口長さ(mm)126吐水口高さ(mm)76検知距離(mm)初期設定距離は約50~150mmの間で自動調整給電方式電池式水栓タイプ単水栓内容量1個
注意
【誤作動の原因になるため下記の場所に設置しないでください。】
感知領域内に障害物が入らないようにしてください。
センサー正面の壁に鏡などの反射物を設置しないでください。
【最高使用温度】40℃以下
【取付範囲】カウンター穴径Φ24~26 厚さ5~15mm
【施工時に必要な工具】取付ナットを回す時にナット締付工具(SANEI品番:R352)が必要です。取付ナット対辺:37mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34615314EY501-13
58,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34615314
2021-11-02
用途: 手洗い
製造業

これで コックの締め忘れが無くなります。
取り付け作業自体は 工具があればすぐ出来ますね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする