曜日別特売

自在水栓

自在水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
呼び13仕様吐水口/PA10J-60X-16呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34615393A10J-13
5,700
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする