SANEI(旧:三栄水栓製作所)
共用万能ホーム水栓
仕様
吐水口/PY12J-64X-16
カギ/R32
呼び径(mm)
13
色
シルバー
ハンドル形状
カギ式
ねじ径A
PJ1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34615506
Y16J-13
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった