曜日別特売

延長偏心管

延長偏心管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)延長偏心管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)延長偏心管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(3件のレビュー)

湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。
流量調節・ストレーナ内蔵

内容量1本
注意
※混合栓に使用する偏心管は2個必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34615594U3-9X-50偏心/50
8,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
34615603U3-9X-70偏心/70
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
34615576U3-9X-100偏心/100
8,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
34615585U3-9X-130偏心/130
8,800
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34615576
2022-10-06
用途: お風呂のツーハンドルシャワー水栓からサーモスタット付きシャワー水栓に交換時
製造業

クランクの長さが短かった為購入しました。
一本の商品と思って購入しましたが二本入りでした。
元々入っていたクランクとは少々形は違いますが難なく取り付けられ新しい水栓が使える様になりました。
購入して正解でした。

1が参考にしています
対象商品 : 34615576
2018-08-11
用途: シャワーの交換
濱香飲食業

9mmの長さが,良かったののですが、其の分仕上がりに
少し不満が残りました。

対象商品 : 34615585
2017-12-16
用途: モノタロウの梱包不良によるキズモノ連発。納入遅延損失が甚大。

2本購入。梱包不良による輸送中の商品衝突によるとみられる傷のため返品。交換品到着するも同じ不良が発生しており納入受入可能な品質にあらず。週明け次第2度目の交換手配予定。商品が損傷しないよう梱包するように依頼したのも顧みられず同じ失態を繰り返された。情けなくて開いた口が塞がらない。
購入する方は、注文後コールセンターに厳重梱包の再三に渡る依頼必須。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする