横形パイプ

横形パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)
長さ(mm)170パイプ長(mm)170材質(パイプ)黄銅内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ外径(Φmm)
取付ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34615874PA20J-60X-1616W26山20
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
34615883PA20J-60X-1919W30山20
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34615874
2017-11-06
用途: 水栓吐水口の定期交換
株式会社 国領

水栓本体よりも短命、薄肉真鍮製パイプの為なのか溶け落ちますが定期交換するしか致し方ないかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする