曜日別特売

節水エスコマ

節水エスコマ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水エスコマ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(3件のレビュー)
適合呼び13用材質EPDM直径(Φmm)15呼び径(mm)13呼び13外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34615953P84-15
160
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水栓パイプ先からの水もれ修理/三栄水栓KS-03
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34615953
2024-05-13
用途: 水道修理
SSSG自動車・二輪車・自転車関連業

普通のでも良かったのですが、節水というので購入、見た感じは本当に良さそうですね

対象商品 : 34615953
2017-08-19
用途: 水漏れの多い古いガラン用に

節水部分が画像ではゴム質に見えましたが、ボルトの黒塗りでした、節水はボルトの頭が大きいので効果はあると思いますが、実感はありません。

対象商品 : 34615953
2013-09-27
用途: 給水栓用
建設業・工事業

水漏れがなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする