SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シャワセット
(1件のレビュー)
仕様
シャワー機能:勢いUP、外せるシャワー板
付属品
シャワアダプターセット5付
ホース長さ(m)
1.6
ホース長さ(mm)
1600
止水スイッチ
なし
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34616032
PS39-CTA-I I
-
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
34616041
PS39-CTA-WW
(シャワーホース)1.6m
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18
参考になった