SANEI(旧:三栄水栓製作所)
止水栓本体(ナットナシ)
呼び径(mm)
13
仕様
給水管/V22J-62-13×75
種別
共用型、ナットなし
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
94
寸法Z(mm)
R1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34616163
V22A-X2-13
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください