5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34616181H861-20.8給水管用3517.520.821
1,070
699
769(税込)
当日出荷
34616197H861-25ストール洗浄管用3819.52525
1,070
699
769(税込)
当日出荷
34616206H861-32洗浄管用43223232
1,150
749
824(税込)
当日出荷
34616215H861-32.5フラッシュ給水管用432332.532.5
1,150
729
802(税込)
翌日出荷
返品不可
34616224H861-38洗浄管用49.525.53838
1,380
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34616215
2023-08-31
用途: バイクの風防止めに
製造業

支持棒と合わせて2セット購入しました。バイクで高速走行の際、後付けの風防スクリーンが風圧で手前に曲がるのを防ぐために、ハンドルに取り付けてつっぱるように加工してます。

対象商品 : 34616197
2022-03-28
用途: パイプ棚のロック部品の代用

W1/4ネジが途中までしか切ってなくネジが貫通しません。再加工しましたがこれが使用であれば明記すべきです。

対象商品 : 34616181
2019-08-30
用途: メッキ管の支持に
建設業・工事業

管外径を調べてから、選定しないと使用できない可能性があるので注意。

対象商品 : 34616181
2016-12-04
用途: 水洗トイレ

部品のバラ売りは魅力的ですが、新規施工の際にはバラで購入すると高くつきます。

対象商品 : 34616206
2013-03-01
用途: バイク部品

メッキの質が良く高級感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする