曜日別特売

給水管

給水管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(9件のレビュー)
用途止水栓用ねじサイズR1/2材質呼び径13パイプ外径(Φmm)20.6内容量1本
注意
※品番の最後は呼び×長さ(L)です。
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23492604V22J-62-13X303013:Φ20.6
470
289
318(税込)
当日出荷
23489707V22J-62-13X353513:Φ20.6
510
309
340(税込)
当日出荷
23492613V22J-62-13X404013:Φ20.6
550
329
362(税込)
当日出荷
23492622V22J-62-13X454513:Φ20.6
560
329
362(税込)
当日出荷
34616251V22J-62-13×505013:Φ20.6
610
349
384(税込)
当日出荷
23492638V22J-62-13X555513:Φ20.6
630
369
406(税込)
当日出荷
23492647V22J-62-13X606013:Φ20.6
660
399
439(税込)
当日出荷
23489716V22J-62-13X656513:Φ20.6
690
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
23492656V22J-62-13X707013:Φ20.6
690
419
461(税込)
当日出荷
34616267V22J-62-13×757513:Φ20.6
690
389
428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
23492665V22J-62-13X808013:Φ20.6
750
439
483(税込)
当日出荷
23489725V22J-62-13X858513:Φ20.6
800
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
23492674V22J-62-13X909013:Φ20.6
900
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
34616276V22J-62-13×10010013:Φ20.6
930
579
637(税込)
当日出荷
23489734V22J-62-13X11011013:Φ20.6
1,150
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
23489743V22J-62-13X12012013:Φ20.6
1,150
659
725(税込)
当日出荷
34616285V22J-62-13×12512513:Φ20.6
1,180
649
714(税込)
3日以内出荷
23489752V22J-62-13X13013013:Φ20.6
1,180
659
725(税込)
翌日出荷
返品不可
23489768V22J-62-13X13513513:Φ20.6
1,260
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
23489777V22J-62-13X14014013:Φ20.6
1,390
789
868(税込)
翌日出荷
返品不可
34616294V22J-62-13×15015013:Φ20.6
1,410
789
868(税込)
当日出荷
23489786V22J-62-13X16016013:Φ20.6
1,550
979
1,077(税込)
翌日出荷
返品不可
23489795V22J-62-13X17017013:Φ20.6
1,550
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
23489804V22J-62-13X17517513:Φ20.6
1,700
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
23489813V22J-62-13X18018013:Φ20.6
1,760
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
23489822V22J-62-13X19019013:Φ20.6
1,760
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
34616303V22J-62-13×20020013:Φ20.6
1,900
999
1,099(税込)
当日出荷
23489838V22J-62-13X21021013:Φ20.6
2,000
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
23489847V22J-62-13X22022013:Φ20.6
2,100
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
23489856V22J-62-13X22522513:Φ20.6
2,300
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
23489865V22J-62-13X23023013:Φ20.6
2,300
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
23489874V22J-62-13X24024013:Φ20.6
2,400
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
34616312V22J-62-13×25025013:Φ20.6
2,450
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
23489883V22J-62-13X26026013:Φ20.6
2,500
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
23489892V22J-62-13X27027013:Φ20.6
2,600
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
23489908V22J-62-13X27527513:Φ20.6
2,630
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
23489917V22J-62-13X28028013:Φ20.6
2,630
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
23489926V22J-62-13X29029013:Φ20.6
2,700
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
34616321V22J-62-13×30030013:Φ20.6
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
23489935V22J-62-13X31031013:Φ20.6
2,900
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
23489944V22J-62-13X32032013:Φ20.6
3,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
23489953V22J-62-13X33033013:Φ20.6
3,100
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
23489962V22J-62-13X34034013:Φ20.6
3,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
34616337V22J-62-13×35035013:Φ20.6
3,200
2,098
2,308(税込)
当日出荷
23489978V22J-62-13X36036013:Φ20.6
3,400
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
23492683V22J-62-13X37037013:Φ20.6
3,500
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
23489987V22J-62-13X38038013:Φ20.6
3,500
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
23489996V22J-62-13X39039013:Φ20.6
3,600
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
23490005V22J-62-13X40040013:Φ20.6
3,600
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
23490014V22J-62-13X41041013:Φ20.6
3,700
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 洗面台の交換時の配管変更
製造業

新しい洗面台に交換(DIY)の際に元々の配管が長すぎたのでJUSTサイズで購入でき大満足です。納期もしっかりまもっていただき安価で非常に満足しております。

2025-02-28
用途: 洗面化粧台交換時
ともちゃんメンテナンス建設業・工事業

アングル止水栓に使用しましたが、特に問題ありませんでした。

対象商品 : 34616321
2020-06-30
用途: 食洗機の給水配管の取替工事
その他業種

古い食洗機を取り換えることになり、当初からやや給水管が長すぎて本体が若干前方にでていたので、これを機に給水管の取替をDIYで実施することにしました。綺麗なクロムメッキが施された配管なので、取付時の治具で表面を傷つけないか心配でしたが、無事取替えることが出来、満足しています。

対象商品 : 23489944
2020-01-28
用途: 水道管の交換
その他業種

ネジきりもきれいにできており、作業がスムーズにでき満足しています。

対象商品 : 34616312
2016-02-03
用途: 洗面化粧台の設置に使用

価格が安くていいです。

対象商品 : 34616303
2019-04-09
用途: 洗面台のシャワーの交換
製造業

150mmで良かったかな・・・。ちょっと長かった。
物自体は問題ありません。

対象商品 : 34616337
2015-04-26
用途: 配管工事
建設業・工事業

商品の品質等には大変満しておりますが、価格が高い!

対象商品 : 34616346
2014-02-07
用途: 給水管腐食による 漏水
明本設備電気・ガス・熱供給・水道業

既設のパイプと同じ 長さで楽につけれました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする