SANEI(旧:三栄水栓製作所)
オスアダプター
第三者機関認証登録品
材質
青銅
寸法L(mm)
72
ねじ径
R13
寸法Z(mm)
R1/2
パイプ径(Φmm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34616626
T600J-4-13×13A
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください