SANEI(旧:三栄水栓製作所)
保温材付架橋ポリエチレン管
用途
戸建用
種類
樹脂管
材質
ポリエチレン
適合パイプ呼び径
13A
外径(Φmm)
28
長さ(m)
50
保温材厚(mm)
5
内容量
1巻
注意
※直射日光が当らないようにしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34616793
T100N-2-13A-5-R
赤:給湯用
¥
47,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
34616784
T100N-2-13A-5-B
青:給水用
¥
47,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類