SANEI(旧:三栄水栓製作所)
巻ベンリーカン用ナットセット
仕様
パッキン付(EPDM)
セット内容
ナット2個、パッキン2枚
材質
黄銅
穴径(Φmm)
17
めねじの呼び
G1/2
ねじサイズ
G1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34617161
T191-2S-13
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください