SANEI(旧:三栄水栓製作所)
六角ニップル
第三者機関認証登録品
材質
青銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
42
寸法A(mm)
24
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34617353
T701-13
13
1/2
¥
1,200
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材