曜日別特売
(4件のレビュー)
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34617414T790-3-13131/2
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34617414
2021-05-19
用途: 水周り移設用
製造業

水抜き用の分岐です。
テーパでは無いので注意してください。
止水栓等の接続では,シールテープをうまくまかないと水漏れします。

対象商品 : 34617414
2019-09-14
用途: 水道作業時

作りがしっかりしており安心して使用できます。
改善点は特にないと思います。

対象商品 : 34617414
2017-03-06
用途: 水道の配管
株式会社 叶食品

雌ねじ部材を直に接続できましたので、余分な部材を使わないで済みました。
しかも、接続がシンプルでgoodです。

対象商品 : 34617414
2017-08-21
用途: 水道分岐
土田

しっかりしていて満足です。
今後も利用したいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする