SANEI(旧:三栄水栓製作所)
砲金ストリートエルボ
材質
青銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
27
寸法H(mm)
40
接続ねじ種類
R×Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34617423
T720-13
13
1/2
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材