曜日別特売

給水座金

給水座金 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水座金 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水座金 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水座金 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水座金 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水座金 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水座金 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水座金 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(6件のレビュー)
材質ステンレス内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
穴径A(Φmm)
外径B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34617572R50-13×332253.5
130
70
77(税込)
当日出荷
34617581R50-13×662253.5
140
82
90(税込)
当日出荷
34617597R50-13×99.522.554.5
160
95
105(税込)
当日出荷
19593918R50-13×131323.555
190
119
131(税込)
当日出荷
19593927R50-13×16162254
230
169
186(税込)
当日出荷
19593936R50-13×20202254
240
199
219(税込)
当日出荷
34617606R50-13×12122254
100
取扱い終了
34617615R50-13×15152254
110
取扱い終了
34617624R50-13×19192254
120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34617606R50-13×1219593918R50-13×13R50-13×12 給水座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 19593918給水座金SANEI(旧:三栄水栓製作所)1個
119
税込131
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34617615R50-13×1519593927R50-13×16R50-13×15 給水座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 19593927給水座金SANEI(旧:三栄水栓製作所)1個
169
税込186
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34617624R50-13×1919593936R50-13×20R50-13×19 給水座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 19593936給水座金SANEI(旧:三栄水栓製作所)1個
199
税込219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34617597
2023-02-20
用途: 水道工事

メーカー品でもあり、値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

対象商品 : 34617572
2023-02-04
用途: 器具付時の化粧
建設業・工事業

大変満足していますが、もう一回りでも大きかったらと思います。

対象商品 : 34617597
2020-07-11
用途: 水道蛇口取り付けに使っています
ホームセンター中山

蛇口の取り付けで壁との隙間が出ないように隙間を隠すために利用しています

1が参考にしています
対象商品 : 19593936
2018-12-04
用途: 水道工事
杉山建築工房

何も問題なくいつものように使用出来て大変満足しております。

対象商品 : 19593927
2017-01-16
用途: 水栓取付

高さ15mmの物を購入したはずなのに品番が13x16だったので測ってみると高さ16mm、、、メーカーのページで確認してみると高さ16mm。12/15/19mmが廃盤になり、13/16/20mmへ高さと品番が変更になったのに、品番だけ変更して仕様は変更されていないようですね。1mm差ぐらい調整で何とでもなりますが、仕様表記は正確にお願いします。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
情報を修正させて頂きました。
ご指摘頂きありがとうございました。

対象商品 : 34617581
2016-05-29
用途: 水栓交換
三共商会

特に問題は、ありません
納期が早いのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする