曜日別特売

流し排水栓スパナ

流し排水栓スパナ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓スパナ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(10件のレビュー)

流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。
排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。

用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。材質適合品番H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34617694R371
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34617694
2023-09-28
用途: 流し台メンテナンスに
スモークハウス

業務用流しの回復に調達し利用させていただき完璧でした。ありがとうございました。

対象商品 : 34617694
2022-04-22
用途: 呼び径180mmの流し排水栓のパッキン交換
農・林・水産業

鉄製で安心です。流しを1年くらい使わなかったので乾燥で?水漏れが生じパッキンの交換しましたがパッキンのみでは水漏れが止まらず。コーキング材の併用で止まりました。作業性はとても良いです。

対象商品 : 34617694
2020-11-02
用途: 賃貸マンション
不動産業

賃貸マンションの入居前の流し排水栓の水漏れ対策でパッキンを取り替えるため購入しました。適正な工具は必要ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 34617694
2020-05-02
用途: 流し台のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

専用工具で楽に確実に作業できます。業者に頼むことを思えば買いだと思います。

対象商品 : 34617694
2019-12-14
用途: キッチン排水口トラップの交換
サービス業

このスパナのお陰で、主婦の私にも簡単に交換することが出来ました。スパナがなかったら取り外しも設置も出来なかったと思います。

対象商品 : 34617694
2019-02-27
用途: シンクの水漏れの時に使用。
その他業種

こちらの商品がなかったら、ゴムパッキンの交換なんて出来ませんでした。本当に購入して良かった。。

1が参考にしています
対象商品 : 34617694
2018-04-17
用途: キッチンの排水栓の取り外し

40年物の固着した排水栓の取り外しのために買いましたが、外すことはできませんでした。
結局、ノコギリで切って破壊しました。

対象商品 : 34617694
2017-10-06
用途: 交換
製造業

これがないと排水栓は交換できません。このスパナがあれば女性でも簡単に外せるので自分で交換ができます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする