曜日別特売
(16件のレビュー)

いざという時に頼りになる、けん引ロープ。軽自動車~小型乗用車(1500cc)に

用途保安用品
注意
※けん引作業は危険をともないます。ご使用前に必ずお読みください。業務用には使用できません。のびのびけん引ロープを脱出用(脱輪等)として使用されると、その車両重量の3~5倍の力がかかるため、破断する場合があります。車両のけん引以外の目的には絶対に使用しないでください。車両側のフック形状を確認の上、ご使用ください。けん引フックの強度がロープの強さに耐えることを確認の上で使用してください。(バンパー等に巻きつけないでください。)エンジンが止まるとハンドルが重くなりブレーキの利きが悪くなります。けん引中、ロープが車の一部に接触したり、折り曲げや巻き掛け使用をすると、破断する恐れがあります。けん引時は、同乗者を車から降ろしてください。又、急加速、急発進、急停車はしないでください。必ずロープをピーンと張った状態から始め、また斜めからのけん引は絶対にしないでください。ロープはいつもピーンと張った状態で使用してください。使用時、ロープがたるみ地面と摩擦し、ロープ強度が極端に低下することがあります。けん引は、ロープの中間に白い旗(30×30cm以上)をつけ、30km/h以下の速度で行ってください。急発進、急加速、急停車は厳禁です。
全7種類を絞り込む
破断張力(t)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
付属品
材質
質量(kg)
長さ(m)
破断張力(t)
車輌重量
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29360740RP-2T1個--ポリプロピレン--約2.2-
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
29360749-1個--ポリエステル約1-約3.3-
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
29360758RP-6T1個--ポリエステル約2-約6.3-
オープン6,798
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
73549108RP-6T【ワケあり】1個※理由あり(未使用・未開封)-ポリエステル約2-約6.3-
オープン5,998
4,898
アウトレット
5,388(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
34605121RP-201本-白旗(ロープ部)ポリエステル
(フック部)ミディアムカーボンスティール製
1(収納時)約2、(伸張時)約432t
オープン
取扱い終了
代替品有
34605137RP-501本-白旗(ロープ部)ポリエステル
(フック部)ミディアムカーボンスティール製
1.7(収納時)約2、(伸張時)約463t
オープン
取扱い終了
01661573RP-101本-白旗(ロープ部)ポリプロピレン
(フック部)ミディアムカーボンスティール製
-(収縮時)約1.3、(伸張時)約4約2.22t
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34605121RP-2029360749-RP-20 のびのびけん引ロープ Meltec(大自工業) 29360749のびのびけん引ロープMeltec(大自工業)1個
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34605137
2024-05-05
用途: レッカー
有限会社有川自動車工業自動車・二輪車・自転車関連業

応急処置に廻送車に置いています..........

対象商品 : 01661573
2022-03-26
用途: いざという時の為に

今迄はワイヤーロープのを使っていました。
こちらの方が軽くて、扱いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 01661573
2020-04-01
用途: 不慮の遭遇に備えて
宮地電機株式会社卸売・小売業

林道巡りで不慮のトラブルに遭遇した折に備えておく事とします。
牽引するも、されるも無いことに越した事はないモノですけど。

対象商品 : 01661573
2018-05-06
用途: スタック時の牽引レスキュー用

雪山、林道などでスタックした時にレスキュー用に車載してます
実際これでスタック脱出に成功しました。
持っていて良かったです。

対象商品 : 01661573
2018-12-28
用途: 軽トラが、ぬかるににはまった時!
ピンピートサービス業

まずまずの使用感です!これからも使います。ありがとうございました。

対象商品 : 01661573
2016-11-20
用途: 緊急用に

古い車に乗っているので、いざという時のために、常備しておこうと思い購入。
軽自動車には耐えられると思います。
まだ使ったことがないのでなんとも言えませんが、値段も安いので良いと思います。

対象商品 : 34605121
2016-07-15
用途: 1Tトラックの牽引
有限会社加藤モータース自動車・二輪車・自転車関連業

まだ、1台しか牽引していないので、耐久性とかは、わからないが、色が良い。

対象商品 : 01661573
2015-12-08
用途: もしもの時の為に

緊急時の備えなので、使用してはいませんが、ホームセンター等に置いている製品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする