抗ピル長袖カーディガン

抗ピル長袖カーディガン - D-PHASE(ディーフェイズ)抗ピル長袖カーディガン - D-PHASE(ディーフェイズ)抗ピル長袖カーディガン - D-PHASE(ディーフェイズ)抗ピル長袖カーディガン - D-PHASE(ディーフェイズ)抗ピル長袖カーディガン - D-PHASE(ディーフェイズ)抗ピル長袖カーディガン - D-PHASE(ディーフェイズ)抗ピル長袖カーディガン - D-PHASE(ディーフェイズ)抗ピル長袖カーディガン - D-PHASE(ディーフェイズ)
(6件のレビュー)

スリムラインでカジュアルな着こなしにも重宝するニットです。
繊細な印象の14ゲージゴム編み。

性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
140件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
混率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34605934D-10011着ブラックS38925361アクリル70、ウール30
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34605943D-10011着ブラックM39985462アクリル70、ウール30
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34605952D-10011着ブラックL401045563アクリル70、ウール30
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34605961D-10011着ブラックLL411105664アクリル70、ウール30
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
34605977D-10011着ブラック3L471185565アクリル70、ウール30
7,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34605986D-10011着ブラック4L481245666アクリル70、ウール30
7,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34605995D-10011着ブラック5L491305767アクリル70、ウール30
7,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606004D-10011着グレーS38925361アクリル70、ウール30
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606013D-10011着グレーM39985462アクリル70、ウール30
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606022D-10011着グレーL401045563アクリル70、ウール30
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606031D-10011着グレーLL411105664アクリル70、ウール30
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606047D-10011着グレー3L471185565アクリル70、ウール30
7,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606056D-10011着グレー4L481245666アクリル70、ウール30
7,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606065D-10011着グレー5L491305767アクリル70、ウール30
7,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606074D-10011着ネイビーS38925361アクリル70、ウール30
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606083D-10011着ネイビーM39985462アクリル70、ウール30
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606092D-10011着ネイビーL401045563アクリル70、ウール30
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
34606101D-10011着ネイビーLL411105664アクリル70、ウール30
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606117D-10011着ネイビー3L471185565アクリル70、ウール30
7,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606126D-10011着ネイビー4L481245666アクリル70、ウール30
7,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606135D-10011着ネイビー5L491305767アクリル70、ウール30
7,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606144D-10011着濃紺S38925361アクリル70、ウール30
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606153D-10011着濃紺M39985462アクリル70、ウール30
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606162D-10011着濃紺L401045563アクリル70、ウール30
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606171D-10011着濃紺LL411105664アクリル70、ウール30
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606187D-10011着濃紺3L471185565アクリル70、ウール30
7,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606196D-10011着濃紺4L481245666アクリル70、ウール30
7,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606205D-10011着濃紺5L491305767アクリル70、ウール30
7,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606214D-10011着ベージュS38925361アクリル70、ウール30
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606223D-10011着ベージュM39985462アクリル70、ウール30
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
34606232D-10011着ベージュL401045563アクリル70、ウール30
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606241D-10011着ベージュLL411105664アクリル70、ウール30
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
34606257D-10011着ベージュ3L471185565アクリル70、ウール30
7,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606266D-10011着ベージュ4L481245666アクリル70、ウール30
7,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606275D-10011着ベージュ5L491305767アクリル70、ウール30
7,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606284D-10011着杢グレーS38925361アクリル70、ウール30
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606293D-10011着杢グレーM39985462アクリル70、ウール30
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606302D-10011着杢グレーL401045563アクリル70、ウール30
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606311D-10011着杢グレーLL411105664アクリル70、ウール30
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
34606327D-10011着杢グレー3L471185565アクリル70、ウール30
7,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606336D-10011着杢グレー4L481245666アクリル70、ウール30
7,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606345D-10011着杢グレー5L491305767アクリル70、ウール30
7,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606354D-10011着イエローS38925361アクリル70、ウール30
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606363D-10011着イエローM39985462アクリル70、ウール30
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606372D-10011着イエローL401045563アクリル70、ウール30
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606381D-10011着イエローLL411105664アクリル70、ウール30
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606397D-10011着イエロー3L471185565アクリル70、ウール30
7,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606406D-10011着イエロー4L481245666アクリル70、ウール30
7,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606415D-10011着イエロー5L491305767アクリル70、ウール30
7,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34606424D-10011着グリーンS38925361アクリル70、ウール30
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34606153
2023-05-18
用途: 事務職
運輸・通信業

濃紺の色味が思ったより紫っぽい・・・
でも生地はしっかりしていたので良かった。

対象商品 : 34606031
2023-01-30
用途: 業務時
その他業種

薄手のピタッとしたカーディガンが苦手で、しっくりくるものを探していました。
生地は透け感がなく厚みがあり、暖房がよく効いた部屋や暖かい季節には暑く感じられるかも。私自身はいつでも上着やひざ掛けを持って出掛けるほど寒がりなので特別気になりません。
厚みがあるからか皺も出来にくく、よれよれクタクタした縮みが感じられないところも気に入っています。
LLサイズの丈感は170cm超え・普通体重が着用して袖口が手首から手の甲ぐらい、裾はお尻の上部から中間にかかるぐらいの長さです。

3が参考にしています
対象商品 : 34605986
2018-09-28
用途: スーパーの農産部門にて
卸売・小売業

仕事用に買いました。
生地も厚くしっかりしていて型崩れしにくそうです。その分、少し重いと思いました。
事務職等の多く動き回らない職種の方にはとても暖かく良いと思います。
私はスーパーの農産部門で勤務しており、外に出たり、冷蔵庫に入ったり、エアコンの効いている店内等を何度も何度も行ったり来たりするので、この商品だと暖か過ぎました。
毛玉が出来にくく、型崩れしにくそうなので12月以降の寒い時期は重宝しそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 34606582
2018-12-05
用途: 室内事務者業用
その他業種

写真だけで購入を判断するのは不安があったが、思っていたより上質な感じと思います。サイズも問題無く使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 34605961
2016-12-20
用途: 事務服
農・林・水産業

毛玉ができなくて、とても良いです。洗濯機で洗いハンガーに干していますが、あまり型崩れしないように感じています。袖が少し短めな印象ですが、仕事をするのに邪魔にならず良いと思います。リピート購入したいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 34606031
2014-04-24
用途: 事務用

もう少し温かいとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする